Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL 46 ESD - S1 - W10 - Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1269570
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     24200-44
EAN/GTIN:
     4043692295466
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 46 ESD - S1 - W10 - Gr.44, SRC, Sandale, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
44
Farbe:
white
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,68*
€ 78,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,29*
€ 80,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,46*
€ 80,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 69,31*
€ 82,73*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,79*
€ 104,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,19*
€ 123,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,63*
€ 123,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,65*
€ 113,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,79*
€ 104,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 87,79* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.