Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Micralinar® Longsleeve malibublau Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-155815
zw1-155815
zw2-155815
zw3-155815
Artikel-Nr.:
     4757-1277861
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0815041009
EAN/GTIN:
     4045981093340
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
041
Farbe:
malibublau
Größe:
3XL
Material:
Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 220 g
Modell-Nr.:
815
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt xxxl, t-shirt uv, herren-poloshirt hakro, POLOSHIRT, MIKRALIN., LANGA, 4045981093340, 0815041009, LONGSLEEVE, 815/41, MIKRALINAR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,22*
€ 31,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 31,48*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 31,57*
€ 4,90*
ab € 23,02*
€ 31,81*
9 Tage
116
€ 5,90*
ab € 25,70*
€ 34,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0815001008
ab € 19,81*
Ähnlich
Hakro
0815001009
ab € 21,93*
Ähnlich
Hakro
0815001010
ab € 21,94*
Ähnlich
Hakro
0815001011
ab € 24,09*
Ähnlich
Hakro
0815001012
ab € 24,01*
Ähnlich
Hakro
0815001006
ab € 19,91*
Ähnlich
Hakro
0815001005
ab € 19,88*
Ähnlich
Hakro
0815001004
ab € 19,86*
Ähnlich
Hakro
0815001007
ab € 19,84*
Ähnlich
Hakro
0815001003
ab € 19,87*
Ähnlich
Hakro
0815002008
ab € 20,92*
Ähnlich
Hakro
0815002009
ab € 23,06*
Ähnlich
Hakro
0815002010
ab € 22,98*
Ähnlich
Hakro
0815002011
ab € 25,17*
Ähnlich
Hakro
0815002012
ab € 25,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.