Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Langarmshirt
>
Herren-Longsleeves
>
Artikel
Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, malibublau, 3XL - malibublau | 3XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0815041009Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0815041009Ha
EAN/GTIN:
4045981093340
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Besonders strapazierfähiges, langärmeliges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 220 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Poloshirts
Weitere Suchbegriffe:
Polohemd (Herren)
,
Poloshirt (Herren)
,
T-Shirt UV
,
UV-Schutz Shirt
,
UV-Shirt
,
Unisex-Langarmshirts
,
Unisex-Longsleeves
,
Unisex-PoloShirt
,
herren-poloshirt xxxl
,
t-shirt uv
,
herren-poloshirt hakro
,
Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, malibublau, 3XL - malibublau | 3XL
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,31*
€ 31,00*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 31,16*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,52*
€ 31,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,05*
€ 31,49*
Lager 79DAC
9 Tage
116
€ 5,90*
ab € 25,81*
€ 34,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
81501/2XL, 0815001008, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe 2XL, weiß, Comfort
Hakro
0815001008
ab € 19,99*
Ähnlich
81501/3XL, 0815001009, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe 3XL, weiß, Comfort
Hakro
0815001009
ab € 21,82*
Ähnlich
81501/4XL, 0815001010, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe 4XL, weiß, Comfort
Hakro
0815001010
ab € 21,77*
Ähnlich
81501/5XL, 0815001011, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe 5XL, weiß, Comfort
Hakro
0815001011
ab € 24,14*
Ähnlich
81501/6XL, 0815001012, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe 6XL, weiß, Comfort
Hakro
0815001012
ab € 24,05*
Ähnlich
81501/L, 0815001006, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe L, weiß, Comfort Fit
Hakro
0815001006
ab € 19,81*
Ähnlich
81501/M, 0815001005, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe M, weiß, Comfort Fit
Hakro
0815001005
ab € 19,88*
Ähnlich
81501/S, 0815001004, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe S, weiß, Comfort Fit
Hakro
0815001004
ab € 19,83*
Ähnlich
81501/XL, 0815001007, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe XL, weiß, Comfort F
Hakro
0815001007
ab € 19,85*
Ähnlich
81501/XS, 0815001003, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe XS, weiß, Comfort
Hakro
0815001003
ab € 19,77*
Ähnlich
81502/2XL, 0815002008, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe 2XL, rot, Comfort
Hakro
0815002008
ab € 20,84*
Ähnlich
81502/3XL, 0815002009, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe 3XL, rot, Comfort
Hakro
0815002009
ab € 22,86*
Ähnlich
81502/4XL, 0815002010, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe 4XL, rot, Comfort
Hakro
0815002010
ab € 22,98*
Ähnlich
81502/5XL, 0815002011, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe 5XL, rot, Comfort
Hakro
0815002011
ab € 25,17*
Ähnlich
81502/6XL, 0815002012, Longsleeve-Poloshirt Performance Größe 6XL, rot, Comfort
Hakro
0815002012
ab € 25,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen