Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Plaline Nr.2526 Gr.24 schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1278426
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2526024
EAN/GTIN:
     4030913903095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Plaline Latzhose schiefer/schwarz 24. Einheitlicher Schutz. Schützen Sie sich von oben bis unten: dank der Latzhose. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nr. 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 · Stufe 1 zertifiziert. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
24
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhosen grau, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,38*
€ 32,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,44*
€ 33,81*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 35,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,03*
€ 35,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,11*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 23,76*
Ähnlich
Planam
2526102
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
2526106
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
2526110
ab € 23,50*
Ähnlich
Planam
2526025
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
2526026
ab € 23,65*
Ähnlich
Planam
2526027
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
2526028
ab € 23,54*
Ähnlich
Planam
2526029
ab € 23,65*
Ähnlich
Planam
2526042
ab € 23,65*
Ähnlich
Planam
2526044
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
2526046
ab € 23,68*
Ähnlich
Planam
2526048
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
2526050
ab € 23,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.