Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Cyros H680-820xB1800xT800mm Buchedekor ger.Form C-Fuß GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1278738
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617146-BS
EAN/GTIN:
     4038933479002
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau · Arbeitshöhe 680-820 mm · Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichschraube · Kufen der Seitenteile sind im Verkettungsbereich zurückgesetzt, so dass genügend Beinfreiheit gewährleistet ist · die Platte, Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werden Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: C-Fuß
Weitere Informationen:
Höhe:
680-820 mm
Farbe:
Buchedekor
Breite:
1800 mm
Ausführung:
gerade Form
Tiefe:
800 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,62*
€ 308,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,05*
€ 309,22*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,74*
€ 310,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,43*
€ 310,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,89*
€ 313,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,74*
€ 304,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-381200-BU
ab € 169,53*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,09*
Zubehör
Maul
8258495
ab € 357,01*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 356,03*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 269,95*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 268,68*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 271,09*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 268,68*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 266,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 269,75*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 269,67*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 119,51*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 117,97*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 118,77*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 269,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.