Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt E-Cut Fine L.50mm B.30mm BIM m.feiner Verz. Starlock 50St/Packung FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1281399
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502157250
EAN/GTIN:
     4014586390451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
Bi-Metall mit feiner Verzahnung für Blech bis 2 mm · Alu-Profile · Cu-Rohre. Auch für GFK und andere harte Kunststoffe. Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie. Schmale · taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 30 mm · Länge: 50 mm · VE: 50 St
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SL
Breite:
30 mm
Länge:
50 mm
Inhalt:
50 St.
Marke:
FEIN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: feinsägeblatt, Oszillierende Werkzeuge, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Tauchsäge, Tauchsägeblätter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 332,88*
€ 415,34*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,48*
€ 418,29*
€ 4,90*
ab € 389,36*
€ 438,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,69*
€ 438,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,45*
€ 441,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.