Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 50 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FEIN E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 50 St, Aufnahme SL
FEIN E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 50 St, Aufnahme SL
Artikel-Nr.:
     5417B-p6034890
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502157250
EAN/GTIN:
     4014586390451
Suchbegriffe:
Feinsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
Bi-Metall mit feiner Verzahnung für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre. Auch für GFK und andere harte Kunststoffe. Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Inhalt:
50
Aufnahme:
SL
Breite:
30 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: feinsägeblatt, FEIN, E-Cut, Fine-Sägeblatt,, Länge, 50, mm,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 332,88*
€ 415,34*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,48*
€ 418,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 389,36*
€ 438,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,69*
€ 438,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,45*
€ 441,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,38*
€ 521,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,35*
€ 497,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,07*
€ 482,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,76*
€ 475,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,36*
€ 463,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.