Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1281413 Herst.-Nr.: 63502216230 EAN/GTIN: 4014586390987 |
| | |
|
| | |
| Zum Austrennen von Marmor- · Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.Weitere technische Eigenschaften:· Aufnahme: SL· VE: 5St. Weitere Informationen: | | Ø: | 75 mm | Marke: | FEIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter für Diamantsägen, Sägeblätter, Diamantsägeblätter, 8000379548 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,48* | € 271,06* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,67* | € 271,08* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,60* | € 271,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 233,45* | € 271,18* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,29* | € 331,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|