Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1281476 Herst.-Nr.: 63502196210 EAN/GTIN: 4014586389608 |
| | |
|
| | |
| Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe · GFK · Holz · Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Segmentiert · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.Weitere technische Eigenschaften:· VE: 1St. Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | SL | Ø: | 100 mm | Marke: | FEIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägeblätter für Segmentsäge, Segmentsägeblätter, Sägeblätter, Segmentsägeblatt, 8000380397 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,78* | € 43,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,25* | € 43,08* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,07* | € 46,58* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,82* | € 51,32* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,37* | € 64,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|