Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 80x 2,5 Federstahl Regelausf. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1282137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004720000800000
EAN/GTIN:
     4043952087268
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 80 x 2,5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00472.000 · Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
80 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
922
50
€ 4,30*
ab € 0,1923*
€ 0,2837*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2014*
€ 0,2873*
5 Tage
800
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 4757
990
50
€ 5,49*
ab € 0,2103*
€ 0,2903*
1 Tag
770
50
€ 5,59*
ab € 0,2135*
€ 0,2935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.