Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, 1100Z-55, Antr. 1Zoll Abtr. SW55mm,A-D-6K.Profil L.78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282371
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1100Z-55
EAN/GTIN:
     4000896002566
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Kurze Ausführung Mit Rändelung Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung Oberfläche: verchromt · poliert DIN 3124 · ISO 2725-1 Made in Germany Antrieb: 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil Schlüsselweite: 55 mm Abmessungen / Länge: 78 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 74 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 48 mm Netto-Gewicht (kg): 0.96 kg Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung · Baulänge: Kurze Ausführung · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 74mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 48mm · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Netto-Gewicht (kg): 0,96kg · Rändelung: Mit Rändelung · Schlüsselweite s1xs2: 55mm · Tiefe: 36,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Schlüsselweite mm:
55 mm
Länge:
78 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Doppelsechskant Profil
Antriebsvierkant:
1 ?
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 53,98*
€ 66,40*
Lager 4757
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 53,99*
€ 66,41*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 55,08*
€ 67,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,29*
€ 68,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 69,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.