Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1282442 Herst.-Nr.: 2100A/13P EAN/GTIN: 4000896011766 |
| |
|
| | |
| Amerikanische Maße Amerikanische Maße Kunststoff-Tasche Oberfläche: vernickelt Made in Germany Abtrieb: Innen Sechskant Profil Netto-Gewicht (kg): 1.76 kg Anzahl Werkzeuge: 13 Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: Innen Sechskant Profil · CrossReferenz Bundeswehr: 5120123271294 · Lieferumfang: 2100A-5/64, 2100A-5/16 · metrisch/imperial: Amerikanische Maße · Netto-Gewicht (kg): 1,76kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 13-teilig | Oberfläche: | vernickelt | Marke: | HAZET | Verpackung: | Kunststoff-Tasche | Material: | Chrom-Vanadium | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz hazet, inbusschlüsselsatz, 6-Kt., Schraubendreherset, Sechskantstiftschlüsselsatz, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Sechskantwinkelschraubendrehersätze, Set, Stiftschlüsselsätze, Winkelschraubendrehersätze |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,67* | € 59,42* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,96* | € 59,46* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,68* | € 60,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,34* | € 62,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,66* | € 62,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|