Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher Satz 2100A/13P ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ <sup>5</sup>⁄<sub>64</sub> – <sup>3</sup>⁄<sub>4</sub> ∙ Anzahl Werkzeuge: 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2100/10P;2100/14P;2100A/13P
2100/10P;2100/14P;2100A/13P
Artikel-Nr.:
     C1156-2100A/13P
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100A/13P
EAN/GTIN:
     4000896011766
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz hazet

Amerikanische Maße

  • Amerikanische Maße
  • Kunststoff-Tasche
  • Oberfläche: vernickelt
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 564 – 34
  • Netto-Gewicht (kg): 1.76 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen:
Amerikanische Maße:
Amerikanische Maße
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
hz-class Unterklassen:
230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
13
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 A ∙ für Innensechskant-Profilamerik. Maße
Produktgruppe:
2100A
Netto-Gewicht (kg):
1.76 kg
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Verpackung außen:
Kunststoff-Tasche
Stückliste:
2100A-5/64 | 2100A-3/32 | 2100A-1/8 | 2100A-5/32 | 2100A-3/16 | 2100A-7/32 | 2100A-1/4 | 2100A-5/16 | 2100A-3/8 | 2100A-1/2 | 2100A-9/16 | 2100A-5/8 | 2100A-3/4
Produktempfehlung:
197-3 | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
2100/14PL
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 13teilig, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.