Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel, 279-4, verstellbar Spannb. 13mm, CV L.109mm A-6k.-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282498
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     279-4
EAN/GTIN:
     4000896018086
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel Mit Skala Maulstellung: 15° Oberfläche: phosphatiert · Spiegel geschliffen · blank Abtrieb: Außen Sechskant Profil Abmessungen / Länge: 108 mm Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,05kg · Material: Chrom-Vanadium · Maulstellung: 15° · CrossReferenz Bundeswehr: 5120121209501
Weitere Informationen:
Spannweite:
17 mm
Länge:
108 mm
Oberfläche:
phosphatiert, Spiegel geschliffen, blank
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant Profil
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, ringmaulschlüssel (zoll), Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 14,05*
4 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 10,37*
€ 14,05*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 10,31*
€ 14,06*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 14,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.