Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6144-1CT 3/4 Zoll 200-500 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1282600
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6144-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025541
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
mit Umschaltknarre ∙ für Rechtsgang ∙ ± 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) ∙ Sicher: - haptisch (Kurzwegauslösung), - akustisch (Knickelement) · 2-Komponenten-Griff ∙ Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung ∙ mit 4 farbigen Codierringen (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen · DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 945mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6144-1CT
Arbeitsbereich Nm:
200 - 500 Nm
Skalenteilung:
2,5 Nm
Länge:
1046 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 748,68*
€ 792,51*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 761,18*
€ 804,38*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 773,63*
€ 812,09*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 764,89*
€ 829,45*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 792,78*
€ 831,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,09*
€ 966,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,95*
€ 962,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,61*
€ 944,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,24*
€ 930,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,63*
€ 920,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.