Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, 880-E7, Antr. 3/8Zoll Abtr. E7,Außen TORX® L.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282735
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880-E7
EAN/GTIN:
     4000896039296
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Mit Rändelung Oberfläche: verchromt · poliert Made in Germany Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen TORX® Profil Schlüsselweite: ∙ E7 Abmessungen / Länge: 28 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 9 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 17 mm Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · CrossReferenz Volkswagen: 5470/2, ASE46834100000 · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 9mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 17mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: VOLKSWAGEN · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Netto-Gewicht (kg): 0,02kg · Rändelung: Mit Rändelung
Weitere Informationen:
Größe:
E7
Länge:
28 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen TORX® Profil
Antriebsvierkant:
3/8 ?
Eigenschaft:
Für Handbetätigung
Modell:
880-E7
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 6,71*
1 Tag
30
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,27*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,49*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,55*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.