Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 880LG 3/8 Zoll 6-kant SW 21mm L.70mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1282747
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880LG-21
EAN/GTIN:
     4000896040834
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Lange Ausführung Mit Rändelung Oberfläche: verchromt · poliert DIN 3124 · ISO 2725-1 Made in Germany Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 21 mm Abmessungen / Länge: 70 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 22 mm Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg Für Handbetätigung · DIN 3124, ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · Baulänge: Lange Ausführung · CrossReferenz Volkswagen: VAS 5316, VAS5316, ASE46814100000, VAS 5462, VAS5462, ASE46833100000 · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 22mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: VOLKSWAGEN · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Netto-Gewicht (kg): 0,13kg · Rändelung: Mit Rändelung · Schlüsselweite s1xs2: 21mm · Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Schlüsselweite mm:
21 mm
Länge:
70 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
5
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 16,61*
5 Tage
20
5
€ 5,90*
ab € 12,99*
€ 16,74*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 18,11*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 13,08*
€ 18,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.