Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 900S-24, Antr. 1/2Zoll Abtr. SW24mm, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282819
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900S-24
EAN/GTIN:
     4000896044429
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring Oberfläche: phosphatiert · geölt DIN 3129 · ISO 2725-2 Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 24 mm Abmessungen / Länge: 44 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg Für Maschinenbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl · Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring · CrossReferenz Bundeswehr: 5130121314623 · CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw: 000589700900, W000589700900 · CrossReferenz Volkswagen: 5300/51, 5492/17, ASE46805200000, ASE46841000000 · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 30mm · Ersatzteil: 900S-HF1530, 900S-G1527, 900S-H1527 · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Maschinenbetätigung · Netto-Gewicht (kg): 0,17kg · Oberfläche: phosphatiert, geölt · Schlüsselweite s1xs2: 24mm · Tiefe: 17,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
44 mm
Antrieb:
1/2 ″
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb mm:
12,5 mm
Norm:
DIN 3129, ISO 2725-2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet, Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 9,47*
5 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 9,54*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 10,00*
8 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 10,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.