Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckeinsatz Orga Tray 420 300 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-G213132
zw01-G213132
zwill01-213132
Artikel-Nr.:
     4757-1284385
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135118
EAN/GTIN:
     4023149375446
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Küchen-Systemtechnik
Orgatray, abgestimmt auf Standardkorpusbreite. Für Zarghöhe 94 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
420
Breite (mm):
300
Farbe:
Silber
Hettich-Nr.:
9135118
Tiefe (mm):
450
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: besteckfach, AT, ORGATRAY, 420, B, 300, T45, 4023149375446, 9135118, ARCITECH, HETTICH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0818*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1218*
€ 15,61494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8618*
€ 15,30554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3618*
€ 14,71054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8318*
€ 14,07984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4618*
€ 13,63954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0818*
€ 10,80734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.