Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckeinsatz Orga Tray 420 550 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-G213132
zw01-G213132
zwill01-213132
Artikel-Nr.:
     4757-1284402
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135578
EAN/GTIN:
     4023149375569
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Küchen-Systemtechnik
Orgatray, abgestimmt auf Standardkorpusbreite. Für Zarghöhe 94 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
420
Breite (mm):
550
Farbe:
Silber
Hettich-Nr.:
9135578
Tiefe (mm):
500
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: besteckfach, AT, ORGATRAY, 420, B, 550, T50, 4023149375569, 9135578, ARCITECH, HETTICH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,4984*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,8184*
€ 21,2039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,5684*
€ 20,9064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,8784*
€ 20,0853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,3284*
€ 19,4308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7784*
€ 18,7763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4984*
€ 14,8731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.