Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt AIZ 32 BB Hard Wood 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tauchsägeblatt AIZ 32 BB Hard Wood 5-tlg
Tauchsägeblatt AIZ 32 BB Hard Wood 5-tlg
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1285501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256946
EAN/GTIN:
     3165140523301
Suchbegriffe:
Sägeblatt
Multimaster Zubehör
Sägeblätter
Tauchsägeblatt
Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB Hard Wood. Eintauchtiefe: 50 mm · Breite: 32 mm. Werkstoff: BIM. Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter) · Aussparung in Möbelelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen) · Holzbauteile (z. B. Dübel · Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,035 kg· Höhe: 15 mm· Spezifikation: 50 x 32 mm
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Eintauchtiefe:
50 mm
Marke:
BOSCH
Material:
BIM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
4
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,81*
7 Tage
200
4
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 10,54*
4 Tage
18
8
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,42*
4 Tage
18
4
€ 5,45*
ab € 8,30*
€ 11,52*
Lager 4757
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 9,28*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 72,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 949
ab € 4,46*
Zubehör
Bosch
2 609 256 945
ab € 5,57*
Zubehör
Bosch
2608661643
ab € 7,50*
Zubehör
Bosch
2608661637
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.