Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Max-7 D.52mm Arbeits-L.400m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Max-7 D.52mm Arbeits-L.400m
Hammerbohrer Max-7 D.52mm Arbeits-L.400m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1286167
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586807
EAN/GTIN:
     3165140565899
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Bohrer
Steinbohrer
für SDS-max Aufnahme · schräg gestellte Nebenschneiden (patentiert) für aggressiven Bohrfortschritt sorgen für höchste Bohrgeschwindigkeit · kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für schnellen Bohrmehltransport und minimale Wärmeentwicklung für konstant hohe Geschwindigkeit und Lebensdauer · die innovative Abnutzungsmarkierung (patentiert) ist Indikator für Maßhaltigkeit · Zentrierspitze sorgt für optimale Zentrierung · 4 Schneiden
Weitere Informationen:
Ø:
52 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Inhalt:
1 Stück
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-Max
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 4000909486
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 173,19*
€ 199,73*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 174,66*
€ 200,87*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 174,71*
€ 201,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 174,93*
€ 202,08*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 199,32*
€ 250,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,28*
€ 297,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.