Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand InnoT.Atira,450 176mm,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288247
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9015068
EAN/GTIN:
     4023149018442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
• Für Standardkorpusbreite Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Rückwände · Korpusbreite: 450 mm · Schubkastenart: doppelwandig · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Höhe:
176
Feldbreite:
450 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Gitterrückwände, Regal, Rückwand, Rückwände
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,6299*
€ 6,0199*
14 Tage
608
1
€ 6,99*
ab € 10,58*
€ 15,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,0199*
€ 7,16368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7299*
€ 6,81858
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6299*
€ 5,50958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,398* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9110993
ab € 9,5511*
Zubehör
Hettich
9102624
ab € 17,9303*
Zubehör
Hettich
9102626
ab € 18,2345*
Zubehör
Hettich
9102627
ab € 18,4318*
Zubehör
Hettich
9102628
ab € 18,6111*
Zubehör
Hettich
9102629
ab € 18,7398*
Zubehör
Hettich
9102630
ab € 19,1384*
Zubehör
Hettich
1061965
ab € 0,0651*
Zubehör
Hettich
9002503
ab € 0,0601*
Zubehör
Hettich
1068510
ab € 146,684*
Zubehör
Hettich
9011019
ab € 151,484*
Zubehör
Hettich
1070630
ab € 156,42*
Zubehör
Hettich
9086242
ab € 164,664*
Zubehör
Hettich
1063675
ab € 164,3544*
Zubehör
Hettich
1062394
ab € 170,2464*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.