Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiTech Schubkasten-Set,Sys.höhe 150/Nennlänge 550,weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288472
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9127915
EAN/GTIN:
     4023149388293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem
schubkastensystem hettich
• 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 Set besteht aus: · 1 Set Schubkastenzarge · 1 Set Korpusschiene Teilauszug Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Belastungsklasse: 25 kg · Komponenten: Schubkastenkomplettset · Korpustiefe (min.): 555 mm · Material: Stahl · Montageart: zum Anschrauben · Nennlänge mm: 550mm · Schubkastenart: einwandig, mit Auszugsführung, zerlegt · Systemfarbe: weiß · Systemhöhe: 150 · Varianten: Schubkastenkomplettset
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenset
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,4101*
€ 14,7101*
14 Tage
559
1
€ 6,99*
ab € 18,17*
€ 26,33*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 14,7101*
€ 17,50502
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,1001*
€ 16,77912
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,4101*
€ 13,57802
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 147,101* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0306*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0338*
Zubehör
Hettich
54997
ab € 0,6097*
Zubehör
Hettich
54998
ab € 0,3405*
Zubehör
Hettich
58243
ab € 0,0621*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.