Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro 12,r.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288510
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9131685
EAN/GTIN:
     4023149495892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Für Schreibmaterialauszug · Teilauszug (Vollauszugeffekt) · Mit Blendenschnellbefestigung · Max. Blendenhöhe 1 HE · Belastbarkeit 12 kg (statisch) · 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt Hinweise: · Gehäuse mit Dämpfungsystem Silent System oder Öffnungssystem Push to open separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Anschlagseite: rechts · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Einsatzbereich: Schreibtischcontainer für Holzmöbel, Big Org@Tower · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochreihe: 32 mm · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Min. Einbautiefe mm: 510mm · Rasterabstand: 32 mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Für Selbsteinzug / Push to open / Teilauszug
Belastbarkeit:
6 kg
Modell:
Funktionszuhaltung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Teilauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,895*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,5779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,565*
€ 396,94235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,785*
€ 393,63415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,415*
€ 376,53385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,785*
€ 369,83415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,895*
€ 331,88505
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
9131686
ab € 278,535*
Sonstiges
Hettich
9131687
ab € 278,695*
Sonstiges
Hettich
9137114
ab € 0,0663*
Sonstiges
Hettich
1047773
ab € 1,32*
Sonstiges
Hettich
9237426
ab € 1,9414*
Sonstiges
Hettich
9004472
ab € 1,4304*
Sonstiges
Hettich
1028128
ab € 50,63*
Sonstiges
Hettich
9082132
ab € 13,7141*
Sonstiges
Hettich
9082130
ab € 13,2343*
Sonstiges
Hettich
1079061
ab € 4,6523*
Sonstiges
Hettich
9007183
ab € 4,798*
Sonstiges
Hettich
9086348
ab € 7,0501*
Sonstiges
Hettich
9111484
ab € 7,2738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.