Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmaterialschale,1079061,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibmaterialschale,1079061,schwarz
Schreibmaterialschale,1079061,schwarz
Schreibmaterialschale,1079061,schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4023149030208
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1079061
EAN/GTIN:
     4023149030208
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schreibmaterialschale • Für Schreibutensilien • Für verdeckten Einbau der Auszugsführungen • Werkzeuglose Aufschiebemontage • Kunststoff Hinweise: • Blendenanbindung bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
25 mm
Lief.-Art.-Nr.:
1079061
Oberfläche:
schwarz
Einbaubreite:
392 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankinnenausstattung, Schale, Materialschale, Schreibmaterialschale, Unterschrankausstattung, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,6523*
€ 5,8257*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,8646*
€ 6,0146*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,71*
2 Tage
45
1
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,40*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 6,614*
€ 9,9918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9918*
€ 11,89024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,2571*
€ 11,01595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9871*
€ 10,69465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5771*
€ 10,20675
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,474*
€ 10,08406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,124*
€ 9,66756
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,614*
€ 7,87066
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9082378
ab € 9,5206*
Zubehör
Hettich
1041577
ab € 1,4504*
Zubehör
Hettich
9111145
ab € 18,64*
Zubehör
Hettich
0074862
ab € 9,5206*
Zubehör
Hettich
9078565
ab € 15,2768*
Zubehör
Hettich
9134766
ab € 15,3068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.