Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbarer Hosenhalter Amari,800 - 900,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288717
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132919
EAN/GTIN:
     4023149480072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
• Montage zwischen Korpusseiten oder auch mit Adapter am Regalsystem Amari 200 · Hosenhalter mit Antirutschprofil · Breitenverstellbar · Belastbarkeit 30 kg nach EN 15338 · Level 3 · Ablageschalen optional bestellbar · Bestell-Nr. 9 132 925 · Im Bereich der Breitenverstellung kann optional ein Hosenhalter-Steg · Bestell-Nr. 9 132 923 · nachgerüstet werden · Stahl pulverbeschichtet silber Set besteht aus: · 1 Ausziehbarer Hosenhalter · 1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System · 2 Stück Abdeckkappen grau Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Hosenhalter: 14 · Beschlagsysteme für: Schrankausstattung, Regalsystem · Farbe: silber · Für lichte Korpusbreite (LB) mm: 800 - 900mm · Höhe mm: 63mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügelhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 105,8889*
€ 121,2215*
28 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 110,3885*
€ 123,8785*
Lager 4757
1
1
Frei Haus
ab € 104,0307*
€ 131,6307*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 142,38*
€ 177,22*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 188,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,6307*
€ 156,64053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,1207*
€ 154,84363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,8407*
€ 148,56043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,6307*
€ 141,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,0307*
€ 123,79653
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132925
ab € 6,6025*
Zubehör
Hettich
9132920
ab € 25,459*
Zubehör
Hettich
9132947
ab € 100,9528*
Zubehör
Hettich
9132946
ab € 98,5047*
Zubehör
Hettich
9132923
ab € 7,6109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.