Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Amari 200 Boden-/Deckenprofil Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Amari 200 Boden-/Deckenprofil Aluminium eloxiert
Produktbild zu HETTICH Amari 200 Boden-/Deckenprofil Aluminium eloxiert
Skizze zu HETTICH Amari 200 Boden-/Deckenprofil Aluminium eloxiert
Skizze zu HETTICH Amari 200 Boden-/Deckenprofil Aluminium eloxiert
LOGO zu HETTICH Amari 200 Boden-/Deckenprofil Aluminium eloxiert
LOGO zu HETTICH Amari 200 Boden-/Deckenprofil Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103313886
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132947
EAN/GTIN:
     4023149480355
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Amari 200 Boden-/Deckenprofil Aluminium eloxiert

Management für die Kleidung

Das modulare Regalsystem Amari 200 lässt sich an jede individuelle Anforderung anpassen. Durch die kürzbaren Aluminiumprofile und die vielen Konstruktionsmöglichkeiten
ergeben sich unendlich viele Aufbauvarianten. Immer die perfekte Einteilung. Immer die hilfreichsten Funktionen. Und immer der beste Komfort: Durch speziell entwickelte Adapter kann Amari 200 mit Quadro Auszugsführungen ausgestattet werden. Überzeugender können Regalsysteme kaum sein.

  • Individuell kürzbar
  • Höhenverstellung bis 12 mm


Lieferumfang:
1 Stk. Profil
Befestigungsmaterial zur Deckenmontage
Bodenausgleichsschraube M 6
Abdeckkappen

Weitere Informationen:
Profilbreite:
30 mm
Länge:
2700 mm
Material:
Aluminium
Type:
Amari 200
Oberfläche:
eloxiert
Profiltiefe:
80 mm
Werksnummer:
9132947
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Amari, Kleiderschrank, Schrankeinteilung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,1054*
€ 153,2082*
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 136,49*
€ 172,71*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132960
ab € 21,8429*
Zubehör
Hettich
9132948
ab € 16,4251*
Zubehör
Hettich
9132970
ab € 5,8914*
Zubehör
Hettich
9132971
ab € 15,1922*
Zubehör
Hettich
9132953
ab € 104,1016*
Zubehör
Hettich
9132954
ab € 105,5221*
Zubehör
Hettich
9132956
ab € 107,4876*
Zubehör
Hettich
9132957
ab € 114,1833*
Zubehör
Hettich
9132958
ab € 115,4151*
Zubehör
Hettich
9132980
ab € 46,3409*
Zubehör
Hettich
9132916
ab € 97,8213*
Zubehör
Hettich
9132917
ab € 102,0242*
Zubehör
Hettich
9132918
ab € 106,5833*
Zubehör
Hettich
9132919
ab € 112,0656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.