Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschale f.Hosenhalter Amari Ku.grau HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288721
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132925
EAN/GTIN:
     4023149480133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
• Optionale Ablageschale für den Hosenhalter Amari · Ab dem Korpusinnenmaß 590 mm können 2 Schalen eingesetzt werden · ab dem Korpusinnenmaß 850 mm können 3 Schalen eingesetzt werden · Kunststoff grau Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Schrankausstattung, Regalsystem
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ablage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,7522*
€ 8,498*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,9334*
€ 8,6434*
Lager 4757
1
1
€ 5,49*
ab € 6,6025*
€ 9,5325*
2 Tage
25
1
€ 9,50*
ab € 8,75*
€ 12,73*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5325*
€ 11,34368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8925*
€ 10,58208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7825*
€ 10,45118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2725*
€ 9,84428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6025*
€ 7,85698
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.