Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhauszug Amari 700 - 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288751
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132956
EAN/GTIN:
     4023149483097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Montage zwischen Korpusseiten oder auch mit Adapter am Regalsystem Amari 200 · Auszugskorb für Bodendicken 16 - 19 mm · Breitenverstellbar · Belastbarkeit 30 kg nach EN 15338 · Level 3 · Lichte Korpustiefe mindestens 485 mm · Stahl pulverbeschichtet silber Set besteht aus: · 1 Schuhinnenauszug Amari inkl. 2 Trennbügeln · 1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System · 2 Stück Abdeckkappen grau Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Regalsystem, Schrankausstattung · Farbe: silber · Für lichte Korpusbreite (LB) mm: 700 - 800mm · Material: Stahl · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schuhauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,0368*
€ 127,9868*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 173,43*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,9868*
€ 152,30429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,4468*
€ 151,66169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,8168*
€ 143,77199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,9868*
€ 138,02429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,0368*
€ 119,04379
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132920
ab € 2,5669*
Zubehör
Hettich
9132947
ab € 101,1728*
Zubehör
Hettich
9132946
ab € 98,5947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.