Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschubkasten m.vormontiertem Zugstück - Sys.a Top 2000,370x354,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288864
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134400
EAN/GTIN:
     4023149491313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Ganzmetallkasten mit Orgaline · Verdeckter Einbau der Auzugsführungen durch doppelwandigen Schubkastenkanal · Werkzeuglose Aufschiebemontage · Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör · Mindestblendenhöhe 2 HE · Zugstück rechts für Stop Control Gehäuse ist am Stahlschubkasten vormontiert · Stahl pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Außenmaße mm: 370 x 354mm · Einbaubreite EB mm: 392mm · Innenmaße mm: 327 x 330mm · Komponenten: Stahlschubkästen · Min. Einbautiefe mm: 400mm · Schubkastenart: doppelwandig
Weitere Informationen:
Breite:
EB 392 mm
passend für:
Minicontainer / Caddy für Holzmöbel
Ausstattung:
Komponenten
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladen, Zusatzschublade, Zusatzschubladen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
100
Frei Haus
ab € 14,0686*
€ 17,4051*
2 Tage
123
100
Frei Haus
ab € 14,4751*
€ 17,8051*
Lager 4757
nicht lagernd
138
Frei Haus
ab € 15,7544*
€ 20,8021*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 17,42*
€ 24,10*
3 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 20,10*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 138 Stück
€ 20,8021*
€ 24,7545
pro Stück
ab 276 Stück
€ 20,5953*
€ 24,50841
pro Stück
ab 690 Stück
€ 20,1816*
€ 24,0161
pro Stück
ab 1380 Stück
€ 19,768*
€ 23,52392
pro Stück
ab 2760 Stück
€ 19,3444*
€ 23,01984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7544*
€ 18,74774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 138 Stück
Mindestbestellmenge: 138 Stück ( entspricht € 2.870,6898* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9136065
ab € 23,176*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0544*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,2096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.