Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulissenauszug Quadro Big Duplex,500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288902
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134839
EAN/GTIN:
     4023149950926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Bodenmontage · Einsatz bei Kulissenschränken z. B. im Wohnbereich · in der Küche oder für Apotheken / Arztpraxen · Belastbarkeit 50 kg nach EN 15338 · Level 2 · Vollauszug mit Dämpfung Silent System · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Auszugart: Vollauszug · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,8882*
€ 130,3882*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 146,13*
2 Tage
793
€ 6,99*
ab € 116,02*
€ 146,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,3882*
€ 155,16196
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,6182*
€ 154,24566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,9482*
€ 145,11836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,1682*
€ 141,81016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,8882*
€ 122,43696
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
47500
ab € 19,125*
Sonstiges
Hettich
47511
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.