Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Getafe Bohrabst.224mm L234xB10xH32mm Leder dunkelbraun VA gebü.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1289304
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9131323
EAN/GTIN:
     4023149070709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Bohrabstand A: 224mm · Breite mm: 10mm · Höhe mm: 32mm · Länge mm: 234mm · Modell: Getafe · Stilwelt: Folk
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
224 mm
Oberfläche:
Leder dunkelbraun / Edelstahl gebürstet
Gesamtlänge:
234 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griff
Material:
Echtleder und Edelstahl
Höhe:
32 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 24,4538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.480,795*
€ 1.762,14605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.436,355*
€ 1.709,26245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.350,965*
€ 1.607,64835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.293,77*
€ 1.539,5863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.267,09*
€ 1.507,8371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.222,69*
€ 1.455,0011
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 9,1591*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,107*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,0339*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0507*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,0534*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,059*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0579*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,0642*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0664*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0712*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0727*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,0745*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0825*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0828*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0798*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.