Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 16x 180 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100160180
EAN/GTIN:
     4043952029022
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 16 x 180 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 180mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 71,45*
€ 89,06*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 84,7275*
€ 110,88*
6 Tage
7
€ 4,90*
ab € 91,545*
€ 112,985*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 94,4375*
€ 116,3175*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 93,2775*
€ 117,5125*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 89,06*
€ 105,9814
pro Box
ab 2 Boxen
€ 87,45*
€ 104,0655
pro Box
ab 5 Boxen
€ 84,21*
€ 100,2099
pro Box
ab 10 Boxen
€ 79,98*
€ 95,1762
pro Box
ab 500 Boxen
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.