Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 16x 180 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100160180
EAN/GTIN:
     4043952029022
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 16 x 180 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 180mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,0749*
€ 4,2121*
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 3,3979*
€ 4,4472*
5 Tage
150
25
€ 4,90*
ab € 3,675*
€ 4,525*
6 Tage
150
25
€ 7,99*
ab € 3,7971*
€ 4,6571*
Lager 4BULW
105
25
€ 5,59*
ab € 3,8171*
€ 4,6571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,6571*
€ 5,54195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6071*
€ 5,48245
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,3271*
€ 5,14925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2071*
€ 5,00645
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,8171*
€ 4,54235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 116,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.