Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 12 Messing 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000016012
EAN/GTIN:
     4043952030554
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 1,6 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1,6mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.700 · Länge: 12mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2340
200
€ 5,49*
ab € 0,0538*
€ 0,0749*
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,059*
€ 0,087*
6 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0883*
2 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0658*
€ 0,0916*
6 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0648*
€ 0,0928*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0538* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.