Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 1,6X12 MS Splinte aus Messing, 1,6 x 12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 1,6X12 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 1,6X12 MS
EAN/GTIN:
     4043952030554
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 1,6 x 12 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.60 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.60
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 1,6x12, din 94, din 94 messing, DIN94 1,6X12 MS, 501DIN94 1,6X12 MS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2340
200
€ 5,49*
ab € 0,0538*
€ 0,0749*
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,059*
€ 0,087*
Lager 8670
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0883*
2 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0658*
€ 0,0916*
6 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0648*
€ 0,0928*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0636* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.