Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 36 Messing 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 36 Messing 10
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 36 Messing 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     947000050036
EAN/GTIN:
     4043952030998
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 36mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x36, din 94, din 94 messing, Reyher, GAH, Splinte, 8000153500
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,3068*
€ 0,4253*
6 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,435*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3034*
€ 0,436*
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,3413*
€ 0,4513*
7 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,3352*
€ 0,4551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3632*
€ 0,43221
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3034*
€ 0,36105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.