Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 36 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000050036
EAN/GTIN:
     4043952030998
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.700 · Länge: 36mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x36, din 94, din 94 messing, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,3068*
€ 0,4253*
6 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,435*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3034*
€ 0,436*
Lager 4BULW
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,3413*
€ 0,4513*
7 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,3352*
€ 0,4551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4413*
€ 0,52515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.