Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 95 LIKO Schlitz 1,6x 12 Messing 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000957000016012
EAN/GTIN:
     4043952032695
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 1,6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00095.700 · Normart: DIN 95
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz
Schrauben-Ø:
1,6 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0315*
€ 0,0452*
Lager 4757
5400
500
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0467*
2 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0355*
€ 0,0476*
6 Tage
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0347*
€ 0,0482*
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.