Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 30 Federstahl 50 Stü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 30 Federstahl 50 Stü
Federring DIN 127 A 30 Federstahl 50 Stü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270010300000
EAN/GTIN:
     4043952052051
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 30mm· Form Form A· Gruppencode 00127.001· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
374
50
€ 4,30*
ab € 0,2665*
€ 0,3826*
7 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,2883*
€ 0,3883*
2 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,2963*
€ 0,4063*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2704*
€ 0,4093*
7 Tage
350
50
€ 5,99*
ab € 0,2911*
€ 0,4097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4093*
€ 0,48707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3648*
€ 0,43411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.