| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1297745 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1279419050000 EAN/GTIN: 4043952054413 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 A 4 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 5mm· Form Form A· Gruppencode 00127.941· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = aufgebogen | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0337* | € 0,0543* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0551* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0366* | € 0,056* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0408* | € 0,0587* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,04* | € 0,0595* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|