Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN127 A 5 A4 KP Federring, aufgebogen, Edelstahl, A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00127_A_AK.JPG
D00127_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN127 A 5 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN127 A 5 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952054413
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 A 4 Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 5 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
127
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0551*
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0366*
€ 0,0559*
2 Tage
630
100
€ 5,49*
ab € 0,04*
€ 0,0579*
2 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,0406*
€ 0,0585*
7 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,0399*
€ 0,0594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.