Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 12 Federstahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001280019120000
EAN/GTIN:
     4043952055526
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 B
~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 12 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 12mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.001 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,0345*
€ 0,0528*
5 Tage
2700
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0549*
1 Tag
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,0384*
€ 0,0554*
6 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,0373*
€ 0,0556*
Lager 4757
2430
100
€ 5,49*
ab € 0,0393*
€ 0,0593*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0393* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.