| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000155064 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001280019120000 EAN/GTIN: 4043952055526 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 12 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 12mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.001 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = gewölbt | Norm: | DIN 128 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0345* | € 0,0528* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0549* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0384* | € 0,0554* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0373* | € 0,0556* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0393* | € 0,0593* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0384* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|