Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 16 1.4310 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001289619160000
EAN/GTIN:
     4043952056875
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.961 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
1.4310
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
50
€ 4,90*
ab € 0,1415*
€ 0,1975*
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,1342*
€ 0,1994*
1 Tag
420
50
€ 5,59*
ab € 0,1494*
€ 0,2094*
6 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,1467*
€ 0,2112*
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1415*
€ 0,2159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.