Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN128 A 16 1.4310 KP Federring, gewölbt, rostfrei, A 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00128_A_AK.JPG
D00128_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN128 A 16 1.4310 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN128 A 16 1.4310 KP
EAN/GTIN:
     4043952056875
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 16 VE=K (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
128
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
450
50
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1985*
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,1342*
€ 0,2014*
1 Tag
420
50
€ 5,59*
ab € 0,1494*
€ 0,2104*
6 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,1467*
€ 0,2132*
1 Tag
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1415*
€ 0,2159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.