| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000155130 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001289410160000 EAN/GTIN: 4043952056530 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 A 4 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.941 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = gewölbt | Norm: | DIN 128 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, din 128 a 16, federring ohne norm, din 128 a, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,127* | € 0,165* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,1218* | € 0,1662* | | | | | 18 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,1323* | € 0,1723* | | | | Lager 4BULW | | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,1346* | € 0,1746* | | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,1317* | € 0,1747* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1346* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 43,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|