Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe DIN 137 A 3,5 Federstahl me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federscheibe DIN 137 A 3,5 Federstahl me
Federscheibe DIN 137 A 3,5 Federstahl me
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1370119035000
EAN/GTIN:
     4043952057704
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Federring ohne Norm
~DIN 137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 3,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 3,5mm· Form Form A· Gruppencode 00137.011· Normart DIN 137· Oberfläche mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federscheiben, A = gewölbt
Norm:
DIN 137
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 137 a vz 3,5, federring ohne norm, federstahl din 137 a, Federringe, Reyher, 8000155232
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00744*
€ 0,01263*
5 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,019*
5 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0243*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0172*
€ 0,0253*
7 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0168*
€ 0,0258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01263*
€ 0,01503
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01232*
€ 0,01466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01073*
€ 0,01277
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01045*
€ 0,01244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00967*
€ 0,01151
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00744*
€ 0,00885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,263* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.