Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormV V 18x 56x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormV V 18x 56x
Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormV V 18x 56x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4400040180000
EAN/GTIN:
     4043952075890
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
DIN 440 Stahl 100 HV Form V Scheiben · mit Vierkantloch - Abmessung: V 18 x 56 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser 18mm· Form Form V· Gruppencode 00440.004· Normart DIN 440· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
18 mm
Außen-Ø:
58 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, V = mit Vierkantloch
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,279*
€ 0,4089*
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,3206*
€ 0,44*
10 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4575*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,3567*
€ 0,4667*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,3504*
€ 0,4708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4089*
€ 0,48659
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.